Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2VNA8 T kahva 8 tuumaa | AC3RDW

TOUGH GUY 2VNA8 T Kahva 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3RDW Malli: 2VNA8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-kahva
Kahva Dia.5/8 tuumaa
Kahvan tyyppi1/4 NPS
Kokonaispituus7"
TyyppiPuinen ja kierretty lanka; Nainen lanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiTyyppiHinta
TOUGH GUY 3HHE3 T kahva 8 32 (m) lanka | AC9LUG 3HHE38-32 (M) langatTeräs; Uroslanka€13.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2VNA8 T Kahva 8 tuumaa
€28.13 / yksikkö