Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2RVD7 putkiharja nailon valkoinen 18 tuuman kokonaispituus | AC3EBH

TOUGH GUY 2RVD7 putkiharja nailonvalkoinen 18 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC3EBH Malli: 2RVD7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliNylon
Harja Dia.1 / 4 "
Harjan pituus5"
kahvan pituus13 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.kahvan pituusKokonaispituusHinta
TOUGH GUY 2RVD9 putkiharja nailonvalkoinen 36 tuuman kokonaispituus | AC3EBJ 2RVD91 / 4 "31 "36 "€15.72
TOUGH GUY 2RVE2 -putkiharja nailonvalkoinen 18 tuuman kokonaispituus | AC3EBK 2RVE23 / 8 "13 "18 "€12.57
TOUGH GUY 2RVE4 -putkiharja nailonvalkoinen 36 tuuman kokonaispituus | AC3EBL 2RVE43 / 8 "31 "36 "€16.07
TOUGH GUY 2RVE6 putkiharja nailonvalkoinen 18 tuuman kokonaispituus | AC3EBM 2RVE61 / 2 "13 "18 "€13.35
TOUGH GUY 2RVE8 putkiharja nailonvalkoinen 36 tuuman kokonaispituus | AC3EBN 2RVE81 / 2 "31 "36 "€16.07
TOUGH GUY 2RVF1 putkiharja nailonvalkoinen 18 tuuman kokonaispituus | AC3EBP 2RVF13 / 4 "13 "18 "€14.54
TOUGH GUY 2RVF3 -putkiharja nailonvalkoinen 36 tuuman kokonaispituus | AC3EBQ 2RVF33 / 4 "31 "36 "€20.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2RVD7 putkiharja nailonvalkoinen 18 tuuman kokonaispituus
€12.42 / yksikkö