Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2PYV4 Push Broom Black Polypropylene Yleiskäyttöinen AC3AQZ

TOUGH GUY 2PYV4 Push Broom musta polypropeeni Yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AC3AQZ Malli: 2PYV4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväEi
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko18 "
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliMusta polypropeeni
Luuta sovellusKarkea
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta tyyppiYleiskäyttöinen lattiaharja
VärikoodausjärjestelmäEi
Leikkauksen pituus3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLohkon kokoLuuta sovellusHinta
TOUGH GUY 2PYV5 Push Broom Black Polypropylene Yleiskäyttöinen AC3ARA 2PYV524 "Puolipehmeä€29.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2PYV4 Push Broom musta polypropeeni Yleiskäyttöinen
€19.11 / yksikkö