Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ6 Grill Brick Musta 8 tuumaa L 4 tuumaa Leveys | AC2WVK

TOUGH GUY 2NTJ6 Grill Brick Musta 8 tuumaa L 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC2WVK Malli: 2NTJ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistus tiili
hiovaKyllä
VäriMusta
Pituus8"
MateriaaliNylon
KäytössäBBQ, grillit
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6804300000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTJ8 Grill Pad Musta 5-3/4in L 4 tuumaa L - Pakkauksessa 20 | AC2WVM 2NTJ85.75 "20€31.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ6 Grill Brick Musta 8 tuumaa L 4 tuumaa leveys
€7.57 / yksikkö