Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2NTJ5 saippualusta Vihreä / valkoinen 3-1 / 2 tuumaa L 3-1 / 2 tuumaa W Pk5 | AC2WVJ

TOUGH GUY 2NTJ5 Saippuatyyny Vihreä/valkoinen 3-1/2 tuumaa P 3-1/2 tuumaa L Pk5

Varastossa
Tuote: AC2WVJ Malli: 2NTJ5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaippualusta
hiovaEi eristetty
VäriVihreä, Valkoinen
Pituus3.5 "
MateriaaliNylon
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihiovaVäriPituusMateriaaliLeveysPkg. MääräHinta
TOUGH GUY 2NTH7 saippualusta 3-7 / 16 tuumaa L 3-5 / 8 tuumaa W - 120 kpl: n pakkaus | AC2WVB 2NTH7KylläVaaleanpunainen, musta3.437 "Teräsvilla3.62 "120€112.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2NTJ5 Saippuatyyny Vihreä/valkoinen 3-1/2 tuumaa P 3-1/2 tuumaa L Pk5
€30.45 /pakkaus