Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 2FCE2 jäähdyttimen harja puukahvan kokonaispituus 27 tuumaa | AB9UMN

TOUGH GUY 2FCE2 jäähdyttimen harja, puukahva, kokonaispituus 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMN Malli: 2FCE2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdyttimen harja
Harja Dia.2-1 / 2 "
Harjan pituus7"
Täytä tyyppiHevosnahka Poly Mix
Käsittele väriäKirkas lakka
Kahva Dia.1 sisään.
kahvan pituus4.5 "
Kahvan tyyppiPuinen
Kokonaispituus27 "
TyyppiYksi kierre / yksi varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)68.33
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Täytä tyyppiHinta
TOUGH GUY 2FCD6 jäähdyttimen harja puukahvan kokonaispituus 27 tuumaa | AB9UMH 2FCD62"Hevosen karva€12.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 2FCE2 jäähdyttimen harja, puukahva, kokonaispituus 27 tuumaa
€18.51 / yksikkö