TOUGH GUY 22N548 spraypullo 36 unssia harmaa / luonnollinen - pakkaus 12 | AB6WKB

TOUGH GUY 22N548 suihkepullo 36 unssia harmaa/luonnollinen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6WKB Malli: 22N548

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupullo
VäriHarmaa / Luonnollinen
painamistaEi
Materiaalipolyeteeni
Koko36 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22N548 suihkepullo 36 unssia harmaa/luonnollinen - 12 kpl pakkaus
€71.93 /pakkaus