TOUGH GUY 22N278 Kierrätysastia 54 Gallona Ss | AB6WAQ 22N277

TOUGH GUY 22N278 Kierrätysastia 54 Gallona Ss

Varastossa
Tuote: AB6WAQ Malli: 22N278Ristiviite: 22N277 / 22N277

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,221.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysasema
Koko54 gal.
VäriRuostumaton teräs
Korkeus31 "
Pituus42 "
MateriaaliTeräs
Aukkojen määrä3
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / roskat / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)83.31
Laivan pituus (cm)109.73
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusAukkojen määräHinta
TOUGH GUY 22N276 kierrätysastia 36 gallonaa | AB6WAN 22N27636 gal.28 "2€2,739.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 22N278 Kierrätysastia 54 Gallona Ss
€3,221.06 / yksikkö