Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAK5 renkaanpuhdistusharja messinki Ppl 9-1 / 2in | AB3RXJ

TOUGH GUY 1VAK5 Renkaiden puhdistusharja Messinki Ppl 9-1/2in

Varastossa
Tuote: AB3RXJ Malli: 1VAK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRenkaiden puhdistusharja
Harjaksen väriBeige
HarjasmateriaaliMessinki
Kahva materiaalipolypropeeni
Kokonaispituus9.5 "
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAK5 Renkaiden puhdistusharja Messinki Ppl 9-1/2in
€22.54 / yksikkö