Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAK3 Detail Brush synteettinen muovi 6-1 / 2in | AB3RXH

TOUGH GUY 1VAK3 Detail Brush Synteettinen muovi 6-1/2in

Varastossa
Tuote: AB3RXH Malli: 1VAK3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksityiskohtainen harja
Harjaksen väriHarmaa
HarjasmateriaaliSynteettinen
Harjan leveys1.5 "
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus6.5 "
Leikkauksen pituus5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaBR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAK3 Detail Brush Synteettinen muovi 6-1/2in
€7.01 / yksikkö