Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAJ1 Värikoodattu kahva Lasikuitu keltainen | AB3RWW

TOUGH GUY 1VAJ1 Värikoodattu kahva lasikuitu keltainen

Varastossa
Tuote: AB3RWW Malli: 1VAJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikoodattu kahva
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Pituus60 "
MateriaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TOUGH GUY 1VAH9 Värikoodattu kahva Lasikuitu Valkoinen | AB3RWV 1 VAH9Valkoinen€24.48
TOUGH GUY 1VAJ2 värikoodattu kahva lasikuitu punainen | AB3RWX 1VAJ2punainen€24.48
TOUGH GUY 1VAJ3 Värikoodattu kahva Lasikuitu vihreä | AB3RWY 1VAJ3Vihreä€24.48
TOUGH GUY 1VAJ4 Värikoodattu kahva Lasikuitu sininen | AB3RWZ 1VAJ4sininen€24.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAJ1 Värikoodattu kahva lasikuitu keltainen
€24.48 / yksikkö