Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE7 - vakioikkunanpesuharja | AB3RVN

TOUGH GUY 1VAE7 tavallinen ikkunanpesuharja

Varastossa
Tuote: AB3RVN Malli: 1VAE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen ikkunanpesuharja
VäriHarmaa
KehysmateriaaliKumipuu
Kahva materiaaliMuovi / puu
PäämateriaaliPolystyreeni / puu
Pään tyyliHarja
Pituus61.13 "
MateriaaliLiputetut polystyreeniharjakset, puukahva
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)53.01
Laivan leveys (cm)11
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE7 tavallinen ikkunanpesuharja
€12.53 / yksikkö