Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1VAE6 Utility Brush Tampico 20 tuuman kokonaispituus | AB3RVM

TOUGH GUY 1VAE6 Utility Harja Tampico 20 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AB3RVM Malli: 1VAE6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuharja
Estä materiaalivaahto
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliTampico
Kokonaispituus20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1VAE6 Utility Harja Tampico 20 tuuman kokonaispituus
€12.84 / yksikkö