Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1TZE3 Pölynimurin leikkauspään koko 18 tuumaa valkoinen | AB3KZK

TOUGH GUY 1TZE3 pölymopin leikkauspää, koko 18 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3KZK Malli: 1TZE3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiLeikkaa loppu
PestäväKyllä
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla
AvaustyyppiAukko
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPestäväPituusMateriaalikerrosLeveysHinta
TOUGH GUY 19N834 Pölynimurin leikattu pää 36 tuumaa | AA8QRF 19N834Vihreä12 "Kyllä14 "Raion, puuvilla, kevlar, nylon212 "€46.17
TOUGH GUY 19N835 pölymopin leikattu pää 48 tuumaa | AA8QRG 19N835Vihreä12 "Kyllä17 "Raion, puuvilla, kevlar, nylon212 "€57.63
TOUGH GUY 1TZC8 Pölynimurin leikkauspään koko 18 tuumaa valkoinen / sininen | AB3KYW 1TZC8Valkoinen ja sininen5"Kyllä18 "Puuvilla45"€11.94
TOUGH GUY 1TZC9 Pölynimurin leikkauspään koko 24 tuumaa valkoinen / sininen | AB3KYX 1TZC9Valkoinen ja sininen5"Kyllä24 "Puuvilla45"€14.04
TOUGH GUY 1TZD1 Pölymoppi, leikkauspää, 36 "pituus, 5" syvyys, valkoinen/sininen väri | AB3KYY 1 TZD1Valkoinen ja sininen5"Kyllä36 "Puuvilla45"€29.18
TOUGH GUY 1TZD2 Pölynimurin leikkauspään koko 48 tuumaa valkoinen / sininen | AB3KYZ 1 TZD2Valkoinen ja sininen5"Kyllä48 "Puuvilla45"€26.47
TOUGH GUY 1TZD3 Pölymopin leikkauspään koko 60 tuumaa valkoinen/sininen | AB3KZA 1 TZD3Valkoinen ja sininen5"Kyllä60 "Puuvilla45"€35.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1TZE3 pölymopin leikkauspää, koko 18 tuumaa valkoinen
€13.16 / yksikkö