Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1MYG5 Duster 21 tuuman höyhen | AB2NMD

TOUGH GUY 1MYG5 Duster 21 tuuman sulka

Varastossa
Tuote: AB2NMD Malli: 1MYG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoustakki
VäriRuskea
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliPuu
Kahva tyylikiinteä
PäämateriaaliSulka
Pituus21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)10.22
HS-koodi9603904000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKahva materiaaliPäämateriaalieräPituusHinta
TOUGH GUY 1MYG1 Duster 14 tuuman höyhenruskea | AB2NLZ 1MYG1RuskeaPuuSulkaSiivoustakki14 "€15.34
TOUGH GUY 1MYG3 Duster 14 tuuman höyhen | AB2NMB 1MYG3RuskeaPuuSulkaSiivoustakki14 "€18.51
TOUGH GUY 1MYG7 Duster 30 tuuman höyhen | AB2NMF 1MYG7RuskeaPuuSulkaSiivoustakki30 "€35.12
TOUGH GUY 1MYG9 Duster 25 tuuman lampaanvilla | AB2NMH 1MYG9eriMuovilampaanvillaaSiivoustakki25 "€13.93
TOUGH GUY 1MYH2 Duster 30 tuumaa - 47 tuumaa lampaanvilla | AB2NMK 1MYH2KeltainenMuovilampaanvillaaLaajennettava Duster30 "- 47"€45.54
TOUGH GUY 6DMY3 Duster 23-1 / 2 tuuman polypropeenivilla | AE8KQE 6DMY3MonivärinenMuoviPoly VillaSiivoustakki23.5 "€10.09
TOUGH GUY 6PVX8 Duster 23 tuuman mikrokuituliina | AF2BJN 6PVX8ValkoinenMuovimikrokuituliinaSiivoustakki23 "€43.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1MYG5 Duster 21 tuuman sulka
€28.21 / yksikkö