Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 1EUA6 Lattianpyyhkijänvihreä 18 tuumaa | AA9RLE

TOUGH GUY 1EUA6 lattiavetolasta vihreä 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RLE Malli: 1EUA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiasuulake
Terän pituus18 "
Terän materiaaliVaahtokumi
Terän tyyliSuora kaksiteräinen
VäriVihreä
KehysmateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliTerän tyyliVäriKehysmateriaaliHinta
TOUGH GUY 1EUA3 Lattiasuulake, valkoinen 18 tuumaa | AA9RLB 1 EUA3VaahtokumiSuora kaksiteräinenValkoinenMuovi€54.69
TOUGH GUY 1EUA4 Lattiasuihke, keltainen 18 tuumaa | AA9RLC 1 EUA4VaahtokumiSuora kaksiteräinenKeltainenMuovi€54.69
TOUGH GUY 1EUA5 Lattiasuulake, punainen 18 tuumaa | AA9RLD 1 EUA5VaahtokumiSuora kaksiteräinenpunainenMuovi€54.69
TOUGH GUY 1EUA7 Lattiasuulake, sininen 18 tuumaa | AA9RLF 1 EUA7VaahtokumiSuora kaksiteräinensininenMuovi€54.69
TOUGH GUY 1ZBZ3 Lattiasuulake, musta 18 tuumaa | AB4MXE 1ZBZ3NeopreeniSuoraanMustaGalvanisoitu teräs€29.14
TOUGH GUY 1ZBZ8 Lattianpyyhkimen harmaa 18 tuumaa | AB4MXK 1ZBZ8Ei merkintäkumiaSuoraanHarmaaGalvanisoitu teräs€30.65
TOUGH GUY 1ZCA1 lattianpyyhkimet musta 18 tuumaa | AB4MXM 1ZCA1VaahtokumiSuoraanMustaGalvanisoitu teräs€19.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 1EUA6 lattiavetolasta vihreä 18 tuumaa
€54.69 / yksikkö