Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO K57621120 Sylinterimäinen keskivahva kiinteä harja 16 tuumaa | AD2ZAR 3WXT6

TORNADO K57621120 lieriömäinen keskikiinteä harja, 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2ZAR Malli: K57621120Ristiviite: 3WXT6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterimäinen keskivahva kiinteä harja
Harjaksen väriValkoinen
Machine Koko16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO K57621120 lieriömäinen keskikiinteä harja, 16 tuumaa
€194.99 / yksikkö