TORNADO 98696 Dual Head Pneumaattinen tyhjiöpää 25 Hv | AG2QHF 32EY94

TORNADO 98696 Dual Head Pneumaattinen tyhjiöpää 25 Hp

Varastossa
Tuote: AG2QHF Malli: 98696Ristiviite: 32EY94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,652.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää pneumaattinen tyhjiöpää
Ilmavirta160 cfm
Ilmansuodatin3 / 4 "
Paineilma94 cfm
Suodattimen tyyppiUlkoinen
Vaakasuora ulottuvuus50 ft.
Minimi ilmakompressori25 HP
Staattinen vesihissi239 "
Säiliömateriaaliuretaani
Tyhjiösäiliön tilavuus55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.36
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8508190000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjiöletku Dia. (2 ")
    • Tyhjiöletkun pituus (16 ")
    • Pystysuuntainen nosto (25 jalkaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 98696 Dual Head Pneumaattinen tyhjiöpää 25 Hp
€3,652.01 / yksikkö