TORNADO 95961 Pneumaattinen imuri 16 cfm -liina | AH7ATC 36NL99

TORNADO 95961 Pneumaattinen pölynimuri 16 cfm kangas

Varastossa
Tuote: AH7ATC Malli: 95961Ristiviite: 36NL99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,563.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen pölynimuri
Ilmavirta160 cfm
Ilmansuodatin0.75 "
Paineilma68 cfm
Kuivakapasiteetti55 gal.
Suodattimen tyyppiStandardi
Vaakasuora ulottuvuus50 ft.
Minimi ilmakompressori25 HP
Nettopaino146 lb
Äänitaso85
Staattinen vesihissi242 "
SäiliömateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.4008
Laivan korkeus (cm)132.84
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)65.28
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pystysuuntainen nosto: 25 jalkaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaIlmansuodatinVaakasuora ulottuvuusNettopainoÄänitasoSäiliömateriaaliHinta
TORNADO 95953 Pneumaattinen pölynimuri 47 cfm kankaalla AH7ATB 36NL98 9595347 cfm0.5 "15 ft.86 lb78Ruostumaton teräs€2,455.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 95961 Pneumaattinen pölynimuri 16 cfm kangas
€3,563.98 / yksikkö