Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORNADO 90332 tyhjiöletkun sovitin 2 AB2NXP 1N146

TORNADO 90332 tyhjiöletkun sovitin 2

Varastossa
Tuote: AB2NXP Malli: 90332Ristiviite: 1N146

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin letkusovitin
Liite Dia.2"
Materiaaliuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8508700000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORNADO 90332 tyhjiöletkun sovitin 2
€92.85 / yksikkö