TORBAL ATS120 -kosteusanalysaattori, 120 g Max. Kapasiteetti, 0 - 160 °C, 0.001 g | CU6UKU 45LH14

TORBAL ATS120 Moisture Analyzer, 120 g Max. Kapasiteetti, 0 - 160 °C, 0.001 g

Varastossa
Tuote: CU6UKU Malli: ATS120Ristiviite: 45LH14

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,455.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TORBAL BTS110 -kosteusanalysaattori, 110 g Max. Kapasiteetti, 0 - 160 °C, 0.01 g | CU6UKT 45LH12 BTS110€2,185.26
TORBAL AGS120 -kosteusanalysaattori, 120 g Max. Kapasiteetti, 0 - 250 °C, 0.001 g | CU6UKV 45LH11 AGS120€3,331.70
TORBAL ATS60 -kosteusanalysaattori, 60 g Max. Kapasiteetti, 0 - 160 °C, 0.001 g | CU6UKW 45LH13 ATS60€2,537.34
TORBAL AGS60 -kosteusanalysaattori, 60 g Max. Kapasiteetti, 0 - 250 °C, 0.001 g | CU6UKX 45LH10 AGS60€3,142.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORBAL ATS120 Moisture Analyzer, 120 g Max. Kapasiteetti, 0 - 160 °C, 0.001 g
€2,455.87 / yksikkö