Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 320198 kartio vaaleankeltainen vilkkuva sopii AA8VQR | AA8VQT 1AJF4

TOLCO 320198 Kartion vaaleankeltainen vilkkuva sopii AA8VQR

Varastossa
Tuote: AA8VQT Malli: 320198Ristiviite: 1AJF4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartion valo
VäriKeltainen
Vilkkuu minuutissa130
Korkeus2"
KoteloMuovi
Pituus3-1 / 2 "Kaiken kaikkiaan
Lens MaterialMuovi
Virtalähde(2) AA-paristot
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 320198 Kartion vaaleankeltainen vilkkuva sopii AA8VQR
€14.71 / yksikkö