Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOLCO 280159 Sisäänvedettävä sulka Duster 14 tuuman strutsihöyhenet | AC9XVK 3LFN6

TOLCO 280159 Sisäänvedettävä höyhenen 14 tuuman strutsin höyhenet

Varastossa
Tuote: AC9XVK Malli: 280159Ristiviite: 3LFN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä pöly
VäriMusta
VärikoodausjärjestelmäEi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyylikiinteä
PäämateriaaliStrutsi höyhenet
pään leveys1"
Pituus14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9603904000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOLCO 280159 Sisäänvedettävä höyhenen 14 tuuman strutsin höyhenet
€18.60 / yksikkö