Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TMI 999-10049 Nauhaluukun laitteisto 3 jalkaa alumiinia | AB3VRQ 1VKC6

TMI 999-10049 Nauhaovi, 3 jalkaa alumiinia

Varastossa
Tuote: AB3VRQ Malli: 999-10049Ristiviite: 1VKC6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSave-T-Loc (R) -nauhalaitteisto
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302413000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
TMI 999-10076 Nauhaluukun laitteisto 5 jalkaa terästä | AB3VRK 1VKC1 999-10076Save-T-Loc (R) -nauhalaitteisto5ft.Galvanisoitu teräs€207.56
TMI 999-10075 Kaistaleen ovilaitteisto 4 jalkaa terästä AB3VRL 1VKC2 999-10075Save-T-Loc (R) -nauhalaitteisto4ft.Galvanisoitu teräs€183.75
TMI 999-10074 Nauhaluukun laitteisto 3 jalkaa terästä | AB3VRM 1VKC3 999-10074Save-T-Loc (R) -nauhalaitteisto3ft.Galvanisoitu teräs€143.72
TMI 999-10051 kaistaleen ovilaitteisto 5 jalkaa alumiinia | AB3VRN 1VKC4 999-10051Save-T-Loc (R) -nauhalaitteisto5ft.Alumiini€313.73
TMI 999-10050 kaistaleen ovilaitteisto 4 jalkaa alumiinia | AB3VRP 1VKC5 999-10050Save-T-Loc (R) -nauhalaitteisto4ft.Alumiini€243.15
TMI 999-00049 kaistaleen ovilaitteisto 3 jalkaa alumiinia | AD2NWM 3TB34 999-00049Vakioliuskaovilaitteisto3ft.Alumiini€134.23
TMI 999-00050 kaistaleen ovilaitteisto 4 jalkaa alumiinia | AD2NWN 3TB35 999-00050Vakioliuskaovilaitteisto4ft.Alumiini€163.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-10049 Nauhaovi, 3 jalkaa alumiinia
€185.12 / yksikkö