TMI 999-00516 Industrial Strip Door Sileä 12 jalkaa Korkeus x 9 jalkaa Leveys | AH6YJD 36LT20

TMI 999-00516 Industrial Strip -ovi, sileä 12 jalkaa korkeus x 9 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AH6YJD Malli: 999-00516Ristiviite: 36LT20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,424.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauha ovi
% Päällekkäisyys67
SovellusmenetelmäStandardi
Asennuslaitteiston materiaaliGalvanisoitu teräs
Nauhojen määrä13
Avauskorkeus12ft.
Avausleveys9ft.
Nauhan väriPoista valinta
Nauhan pituus12 jalkaa 3 "
NauhamateriaaliPVC
Nauhan paksuus0.12 "
Kaistaleen tyyppiTasoita
Nauhan leveys12 "
Temp. alue0 astetta 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alue% PäällekkäisyyseräNauhojen määräAvauskorkeusAvausleveysNauhan paksuusNauhan leveysHinta
TMI 999-00212 kaistaleluukku 7 x 3 jalkaa kirkas PVC | AC8BLW 39J443 999-002120-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi97ft.3ft.0.06 "6"€255.08
TMI 999-00213 kaistaleluukku 7 x 4 jalkaa kirkas PVC | AC8BLX 39J444 999-002130-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi127ft.4ft.0.06 "6"€316.39
TMI 999-00214 kaistaleluukku 7 x 5 jalkaa kirkas PVC | AC8BLY 39J445 999-002140-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi157ft.5ft.0.06 "6"€374.63
TMI 999-00215 kaistaleluukku 7 x 6 jalkaa kirkas PVC | AC8BLZ 39J446 999-002150-150 astetta F67Teollinen PVC-nauhaovi187ft.6ft.0.06 "6"€436.92
TMI 999-00216 Nauhaovi 14 x 12 jalkaa Kirkas PVC | AC8BMA 39J447 999-002160-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,331.13
Tarjouspyyntö
TMI 999-00217 Nauhaluukku 14 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMB 39J448 999-002170-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,676.16
Tarjouspyyntö
TMI 999-00218 nauhan ovi 16 x 14 jalkaa kirkas PVC | AC8BMC 39J449 999-002180-150 astetta F50Teollinen PVC-nauhaovi1416ft.14ft.0.16 "16 "€3,137.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00516 Industrial Strip -ovi, sileä 12 jalkaa korkeus x 9 jalkaa leveys
€1,424.65 / yksikkö