TMI 999-00317 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa ruostumatonta terästä AB4EUV 1XJD8

TMI 999-00317 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa ruostumatonta terästä

Tuote: AB4EUV Malli: 999-00317Ristiviite: 1XJD8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,371.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriHopea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliVahvistettu selkäranka
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
saranatVasen Jamb
Ovien lukumäärä2
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunsaranatHinta
TMI 999-00305 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa | AB4EUQ 1XJD4 999-00305Vahvistettu selkärankaAlumiiniovenpieli€2,449.57
Tarjouspyyntö
TMI 999-00335 Valo-ovi 7 x 6 jalkaa puupää | AB4EVB 1XJE5 999-003353/4 "puinen ydinRuostumaton teräsovenpieli€6,895.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00317 Kevyt iskuovi, 7 x 6 jalkaa ruostumatonta terästä
€4,371.11 / yksikkö