TMI 999-00313 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa ruostumatonta terästä AB4EUU 1XJD7

TMI 999-00313 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa ruostumatonta terästä

Tuote: AB4EUU Malli: 999-00313Ristiviite: 1XJD7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,140.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRavintola kääntyvät ovet
Puskurit mukanaEi
Oven väriHopea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaaliVahvistettu selkäranka
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
saranatVasen Jamb
Ovien lukumäärä1
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus14 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven materiaaliSuorittaa loppuunsaranatHinta
TMI 999-00301 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa vahvistettu selkäranka | AB4EUP 1XJD3 999-00301Vahvistettu selkärankaAlumiiniovenpieli€1,269.10
Tarjouspyyntö
TMI 999-00331 Kääntyvä ovi 7 x 3 jalan puuydin | AB4EVA 1XJE4 999-003313/4 "puinen ydinRuostumaton teräsovenpieli€3,413.81
Tarjouspyyntö
TMI 999-00314 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa ruostumatonta terästä AB9ZZY 2HCC9 999-00314Ruostumaton teräsRuostumaton teräsOikea Jamb€2,205.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TMI 999-00313 Kääntöovi 7 x 3 jalkaa ruostumatonta terästä
€2,140.83 / yksikkö