TJERNLUND X2D kellarituuletin 180 Cfm Käännettävä | AE9NAH 6KXZ0

TJERNLUND X2D Kellarituuletin 180 Cfm Käännettävä

Varastossa
Tuote: AE9NAH Malli: X2DRistiviite: 6KXZ0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€448.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellarin tuuletin
Ilmavirta180 cfm
Ampeeria0.6
OhjausKäännettävä
Aukon korkeus5-1 / 4 "
Aukon leveys12-1 / 4 "
Syvyys22 "
Suorittaa loppuunPaljetti
Korkeus4.875 "
Hz60
MateriaaliGalvanisoitu teräs
tehoKytkeä
TermostaattiEi
Jännite120
Leveys14.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.75
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)58.17
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilmankuivaus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND X2D Kellarituuletin 180 Cfm Käännettävä
€448.01 / yksikkö