TJERNLUND VP-2F -vesilämmittimen tuuletuspaketin sivuseinä | AE3MUT 5C083

TJERNLUND VP-2F vedenlämmittimen tuuletuspakkauksen sivuseinä

Varastossa
Tuote: AE3BUT Malli: VP-2FRistiviite: 5C083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€819.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenlämmittimen tuuletuspaketti
ToimintoSaa tuulettaa jopa 75 jalkaa sivuseinästä
Moottorin vahvistimet1.00
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1675
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)40.39
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Yhteensopiva minkä tahansa kaasuvedenlämmittimen kanssa Jopa 60,000 BTU

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TJERNLUND VP-3F Vedenlämmitin Tuuletuspaketti 115 V 4 In | AB9WCR 2FRU6 VP-3F€894.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VP-2F vedenlämmittimen tuuletuspakkauksen sivuseinä
€819.11 / yksikkö