Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND UCRT -polttimen lukitus nopeudensäädöllä 120 V | AE6CTA 5PWE2

TJERNLUND UCRT Polttimen lukitus nopeudensäädöllä 120 V

Varastossa
Tuote: AE6CTA Malli: UCRTRistiviite: 5PWE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen ohjauskortti
Syvyys6-1 / 2 "
Korkeus3"
Maks. Vahvistimet6
TyyppiPolttimen lukitus nopeuden säädöllä
Jännite120
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.17
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND UCRT Polttimen lukitus nopeudensäädöllä 120 V
€431.59 / yksikkö