Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND PS2501 paineentunnistuskytkin säädettävä | AA6TBJ 14U189

TJERNLUND PS2501 paineentunnistuskytkin säädettävä

Varastossa
Tuote: AA6TBJ Malli: PS2501Ristiviite: 14U189

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys3"
Tasauspyörästö (sis. WC).02
Sähköinen luokitus15 ampeeria ei-induktiivinen 277 VAC: iin
ToimintoKäytä sähkölaitteiden kytkemiseen päälle tai pois päältä positiivisen, negatiivisen tai paine-eron perusteella
Korkeus6.25 "
Kiinnitysreiät OC3-3 / 4 tuumaa
AsennuspaikkaKalvo pystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 190 F
Paineen asetusalue05 - 12.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitin1/4 "OD-letku
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PS2501 paineentunnistuskytkin säädettävä
€148.72 / yksikkö