TJERNLUND COP2 -tuulettimen nopeuden säätö 115V 8A | AH6AGT 35UP43

TJERNLUND COP2 tuulettimen nopeuden säätö 115V 8A

Varastossa
Tuote: AH6AGT Malli: COP2Ristiviite: 35UP43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,738.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen nopeuden säätö
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Syvyys5.5
Korkeus11.5
Maks. Vahvistimet8
TyyppiVFD
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)19.69
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND COP2 tuulettimen nopeuden säätö 115V 8A
€1,738.42 / yksikkö