Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0516737 Ruiskutuspistoolin suodatin - keskipakkaus 2 AC2ZBT 2PCU6

TITAN TOOL 0516737 Ruiskupistoolin suodatinväline – 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2ZBT Malli: 0516737Ristiviite: 2PCU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskisuuri suihkupistoolisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TITAN TOOL 0516732 Ruiskupistoolin suodatin - 2 kpl pakkaus | AC2ZBP 2PCU3 0516732Hieno ruiskupistoolisuodatin€33.19
TITAN TOOL 0516733 Ruiskutuspistoolin suodatin, keskipitkä - 2 kpl pakkaus AC2ZBQ 2PCU4 0516733Keskisuuri suihkupistoolisuodatin€33.19
TITAN TOOL 0516736 Ruiskutuspistoolisuodatin, hieno - 2 kpl AC2ZBR 2PCU5 0516736Hieno ruiskupistoolisuodatin€34.73
TITAN TOOL 0516738 Ruiskutuspistoolin suodatin karkea - 2 kpl AC2ZBU 2PCU7 0516738Karkea ruiskupistoolisuodatin€34.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0516737 Ruiskupistoolin suodatinväline – 2 kpl pakkaus
€34.40 / yksikkö