Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0516717 Ilmaton ruiskupistooli 3000 Psi kärki 0.015 tuumaa | AC2ZBM 2PCU1

TITAN TOOL 0516717 ilmaton ruiskupistooli 3000 psi kärki 0.015 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZBM Malli: 0516717Ristiviite: 2PCU1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistooli
rakentaminenAlumiini, teräs
Nesteen toimitustyyppiPaine
Sisääntulon koko1 / 4 "
Max. Paine3000 psi
Suuttimen koko0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0516717 ilmaton ruiskupistooli 3000 psi kärki 0.015 tuumaa
€189.84 / yksikkö