Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 0276229 Neula / suuttimen ilmakorkki, koko 5 | AC2ZCV 2PCY1

TITAN TOOL 0276229 Neulan/suuttimen ilmasuojus, koko 5

Varastossa
Tuote: AC2ZCV Malli: 0276229Ristiviite: 2PCY1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula / suutin
TyyppiIlmansuojuksen koko nro 5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: CAPSPRAY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TITAN TOOL 0276254 Neula / suuttimen ilmakorkki, koko 2 | AC2ZCR 2PCX7 0276254Ilmansuojuksen koko nro 2€199.89
TITAN TOOL 0276227 Neulan / suuttimen ilmakorkki, koko 3 | AC2ZCT 2PCX8 0276227Ilmansuojuksen koko nro 3€235.71
TITAN TOOL 0276228 Neula / suuttimen ilmakorkki koko 4 | AC2ZCU 2PCX9 0276228Ilmansuojuksen koko nro 4€199.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0276229 Neulan/suuttimen ilmasuojus, koko 5
€199.20 / yksikkö