Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN HD PRCFD3075A moottorikäyttöinen kondensaattori 30 / 7.5 Mfd 440v pyöreä | AF7BQW 20UD73

TITAN HD PRCFD3075A moottorin käyntikondensaattori 30/7.5 Mfd 440v pyöreä

Varastossa
Tuote: AF7BQW Malli: PRCFD3075ARistiviite: 20UD73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin kaksikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus3-27 / 32 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija2"
EIA UL -tukikohtaA
Hz50/60
Microfarad-luokitus30/7.5
Kokonaiskorkeus4 11 / 32 "
kokonaisleveys2"
ShapePyöreä
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros pikaliitäntä
Jännite440 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8532300090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaismuoto (pyöreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeHinta
TITAN HD POCFD255A moottorikäyttöinen kondensaattori 25/5 Mfd 440v soikea | AF7BPR 20UD46 POCFD255A-3 13 / 32 "2.75 "Soikea€35.62
TITAN HD POCFD305A moottorikäyttöinen kondensaattori 30/5 Mfd 440v soikea | AF7BPT 20UD47 POCFD305A-3 13 / 32 "2.75 "Soikea€44.18
TITAN HD POCFD355A moottorikäyttöinen kondensaattori 35/5 Mfd 440v soikea | AF7BPU 20UD48 POCFD355A-3 13 / 32 "2.75 "Soikea€44.18
TITAN HD POCFD405A moottorikäyttöinen kondensaattori 40/5 Mfd 440v soikea | AF7BPV 20UD49 POCFD405A-4 13 / 32 "2.75 "Soikea€45.11
TITAN HD POCFD455A moottorikäyttöinen kondensaattori 45/5 Mfd 440v soikea | AF7BPW 20UD50 POCFD455A-4 13 / 32 "2.75 "Soikea€46.61
TITAN HD POCFD805A moottorikäyttöinen kondensaattori 80/5 Mfd 440v soikea | AF7BPX 20UD51 POCFD805A-5.25 "3 35 / 64 "Soikea€80.12
TITAN HD PRCFD205A moottorikäyttöinen kondensaattori 20/5 Mfd 440v pyöreä | AF7BQQ 20UD68 PRCFD205A2"3 13 / 32 "2"Pyöreä€49.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN HD PRCFD3075A moottorin käyntikondensaattori 30/7.5 Mfd 440v pyöreä
€32.29 / yksikkö