TIMKEN LO317 Labyrinth Seal, 145.5 mm Diameter, Steel | BF9NER

TIMKEN LO317 Labyrinttitiiviste, halkaisija 145.5 mm, terästä

Tuote: BF9NER Malli: LO317

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN LO314 Labyrinttitiiviste, halkaisija 104.5 mm, teräs | BF6CVJ LO314-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO612 Labyrinttitiiviste, halkaisija 94 mm, teräs | BF6CVK LO612-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO210 Labyrinttitiiviste, halkaisija 79 mm, teräs | BF6QEF LO210-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO3030 Labyrinttitiiviste, halkaisija 200.5 mm, teräs | BF6QEG LO3030-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO308 Labyrinttitiiviste, halkaisija 69 mm, teräs | BF6QEH LO308-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO312 Labyrinttitiiviste, 16 mm kokonaisleveys | BF6QEJ LO312-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO510 Labyrinttitiiviste, 16 mm kokonaisleveys | BF6QEK LO510€191.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN LO317 Labyrinttitiiviste, halkaisija 145.5 mm, terästä