Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN LO224 Labyrinth Seal, 22 mm Overall Width | BG2LTF

TIMKEN LO224 Labyrinttitiiviste, 22 mm kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: BG2LTF Malli: LO224

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN LO314 Labyrinttitiiviste, halkaisija 104.5 mm, teräs | BF6CVJ LO314-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO612 Labyrinttitiiviste, halkaisija 94 mm, teräs | BF6CVK LO612-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO210 Labyrinttitiiviste, halkaisija 79 mm, teräs | BF6QEF LO210-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO3030 Labyrinttitiiviste, halkaisija 200.5 mm, teräs | BF6QEG LO3030-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO308 Labyrinttitiiviste, halkaisija 69 mm, teräs | BF6QEH LO308-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO312 Labyrinttitiiviste, 16 mm kokonaisleveys | BF6QEJ LO312-
Tarjouspyyntö
TIMKEN LO510 Labyrinttitiiviste, 16 mm kokonaisleveys | BF6QEK LO510€191.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN LO224 Labyrinttitiiviste, 22 mm kokonaisleveys
€463.08 / yksikkö