Timken 46790-2 kartiorullalaakerikartio koostuu kartiosta ja vastaavasta kupista. Se tukee ja vähentää kitkaa pyörivissä tai värähtelevissä koneissa. Tämä mekaaninen komponentti on hyödyllinen pyörän navoissa ja sitä käytetään laajalti auto-, ilmailu- ja valmistusteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Timken 46790-2 kartiorullalaakeroitu kartio kestää sekä radiaalisia että aksiaalisia kuormia.
- Se on luokan 2 luokitus jopa 303 kN dynaamisille ja 635 kN staattisille kuormille.
- Tällä laakerikartiolla on 6.5 tuuman reiän halkaisija ja 1.562 tuuman sisärenkaan leveys.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä erottaa liitoksen kytkimestä?
A. Kytkimet on suunniteltu luomaan yhteyksiä käyttö- ja vetoakselien välille, mikä helpottaa pyörivän liikkeen ja vääntömomentin siirtoa. Yleisnivelet on suunniteltu siirtämään kiertoa ja vääntömomenttia akselien välillä, jotka voidaan sijoittaa eri kulmiin toisiinsa nähden.
K. Kuinka valitsen sovellukselleni oikean kartiorullalaakerikartion?
A. Harkitse tekijöitä, kuten kantavuus, nopeus ja mitat.
K. Kuinka huoltan tätä Timken 46790-2 -laakerikartiota?
A. Tarkasta ja voitele kartio säännöllisesti varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.
K. Mitä eroa on kartiorullalaakerikartion ja kuulalaakerin välillä?
V. Kartiorullalaakerikartiot on suunniteltu raskaille kuormille ja ne kestävät sekä säteittäisiä että aksiaalisia kuormia. Sitä vastoin kuulalaakerit sopivat kevyempiin kuormiin ja kestävät ensisijaisesti säteittäisiä kuormia.