Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN 315WDD radiaalikuulalaakeri, 6315, Dbl Shield, 75 mm reikä, 160 mm ulkohalkaisija, 37 mm leveys | CU6QXT 45A019

TIMKEN 315WDD Radial Ball Bearing, 6315, Dbl Shield, 75 mm Bore, 160 mm Od, 37 mm Width

Varastossa
Tuote: CU6QXT Malli: 315WDDRistiviite: 45A019

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€827.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen kuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4695
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 203PP Radiaalikuulalaakeri, 6203, Dbl Tiivistetty, Kosketintiiviste, 17 mm Reikä, 40 mm Ulkohalkaisija, 12 mm Leveys | CU6QXN 44Z813 203PP€33.38
TIMKEN 213NPP Radiaalikuulalaakeri, 6213, Dbl Tiiviste, Kosketintiiviste, 65 mm Reikä, 120 mm Ulkohalkaisija, 23 mm Leveys | CU6QXP 44Z884 213 NPP€398.53
TIMKEN 310KDD radiaalikuulalaakeri, 6310, Dbl-kilpi, 50 mm reikä, 110 mm ulkohalkaisija, 27 mm leveys | CU6QXR 44Z985 310 KDD€245.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN 315WDD Radial Ball Bearing, 6315, Dbl Shield, 75 mm Bore, 160 mm Od, 37 mm Width
€827.28 / yksikkö