TIMKEN 23060EJW507C08C4 Spherical Roller Bearing, 300 mm Bore Diameter, 803000 lbf Radial Rating, Steel | BF6WDL

TIMKEN 23060EJW507C08C4 Pallomainen rullalaakeri, 300 mm:n reiän halkaisija, 803000 lbf radiaalimittaus, terästä

Varastossa
Tuote: BF6WDL Malli: 23060EJW507C08C4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,809.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 23218KEJW33C3 Pallomainen rullalaakeri, teräshäkki, 160 mm Halkaisija | BE9HPE 23218KEJW33C3€941.37
TIMKEN 23228EJW33 Pallomainen rullalaakeri, Teräshäkki, 250 mm Halkaisija | BE9HPF 23228EJW33€2,863.22
TIMKEN 22215EJW33 Pallomainen rullalaakeri, teräshäkki, 130 mm Halkaisija | BE9PWB 22215EJW33€415.61
TIMKEN 24040EJW33C3 Pallomainen rullalaakeri, 200 mm reiän halkaisija, 552000 lbf säteittäinen mitoitus, terästä | BE9PWC 24040EJW33C3€6,001.82
TIMKEN 23218EJW33 Pallomainen rullalaakeri, teräshäkki, 160 mm Halkaisija | BF2CTU 23218EJW33€941.37
TIMKEN 22219EJW33C3 Pallomainen rullalaakeri, teräshäkki, 170 mm Halkaisija | BF2JJF 22219EJW33C3€722.88
TIMKEN 22211EJW33C3 Pallomainen rullalaakeri, teräshäkki, 100 mm Halkaisija | BF3EVD 22211EJW33C3€294.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN 23060EJW507C08C4 Pallomainen rullalaakeri, 300 mm:n reiän halkaisija, 803000 lbf radiaalimittaus, terästä
€13,809.12 / yksikkö