Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN 205PP syväurakuulalaakeri, halkaisija 52 mm | BE8NZJ

TIMKEN 205PP syväurakuulalaakeri, halkaisija 52 mm

Varastossa
Tuote: BE8NZJ Malli: 205PP

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

Timken 205PP syväurakuulalaakeri vähentää kitkaa ja tukee aksiaalisia ja säteittäisiä kuormia varmistaen tasaisen ja tehokkaan pyörimisen, mikä pidentää koneiden käyttöikää ja parantaa sen yleistä suorituskykyä. Se sopii ihanteellisesti kuljetinjärjestelmiin, maatalouskoneisiin, sähkömoottoreihin ja autojen komponentteihin.

Ominaisuudet:

  • Timken 205PP syväurakuulalaakerissa on teräshäkki kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on kaksoistiivisteinen suljin, joka suojaa epäpuhtauksilta ja varmistaa tiiviin tiivistyksen voiteluaineen vuotamisen estämiseksi.
  • Tässä syväuraisessa kuulalaakerissa on tarkasti suunniteltu muotoilu optimaalista suorituskykyä varten.
  • Siinä on standardoitu poraustyyppi helpon asennuksen vuoksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Parker 6A-MB6XPFA-SSP palloventtiili?

A.

  • Varmista, että venttiili on oikein linjassa putkilinjan kanssa. Venttiilin runko tulee sijoittaa linjaan väliaineen virtaussuunnan kanssa virtauksen rajoittumisen tai turbulenssin estämiseksi.
  • Valitse sovellukseesi sopivat tiivistysmateriaalit väliaineen tyypin, lämpötilan ja paineen perusteella.
  • Jos venttiilissä on kierreliitännät, käytä sopivaa kierretiivistettä tai teippiä. Pujota venttiili putkistoon varovasti välttäen ristikierrettä tai liiallista kiristämistä.
  • Venttiileissä, joissa on laippaliitännät, varmista laippojen oikea kohdistus ja tiivisteen oikea asento. Noudata suositeltuja vääntömomenttiarvoja laippojen ruuvattaessa vuotojen estämiseksi.
  • Suorita asennuksen jälkeen vuototesti tarkistaaksesi, onko venttiilin rungon tai liitäntöjen ympärillä näkyviä vuotoja. Tämä testi vahvistaa asennuksen eheyden.

K. Mitä eroa on avoimilla, tiivistetyillä ja suojatuilla syväurakuulalaakereiden välillä?

A. Avoimissa laakereissa ei ole tiivisteitä, tiivistetyissä laakereissa on synteettiset kumitiivisteet molemmilla puolilla ja suojatuissa laakereissa on metalliset suojukset. Tiivistetyt laakerit tarjoavat erinomaisen suojan epäpuhtauksia vastaan.

K. Mitä näiden laakereiden sisäinen välysarvo C0 tarkoittaa?

A. C0 tarkoittaa vakiovälystä, joka sopii useimpiin sovelluksiin. Se edustaa minimaalista rakoa vierintäelementtien ja kulkuteiden välillä.

K. Mikä on teräshäkin tarkoitus tässä laakerissa?

A. Teräshäkki pitää laakerin kuulat paikoillaan varmistaen tasaisen kuorman jakautumisen ja vähentäen kitkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 6312 syväurakuulalaakeri, 130 mm halkaisija | AK9GQQ 6312€109.94
Tarjouspyyntö
TIMKEN 6206-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 62 mm | BE2UNV 6206-2RS€29.38
TIMKEN 6204-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 47 mm | BE2VFU 6204-2RS€18.67
TIMKEN 6202-2RS syväurakuulalaakeri, 35 mm halkaisija | BE4QDB 6202-2RS€13.82
TIMKEN 6203 syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm | BE6TZT 6203€11.87
TIMKEN 6203-RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm | BE7DHA 6203-RS€16.67
TIMKEN 6201-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 32 mm | BE7UXY 6201-2RS€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN 205PP syväurakuulalaakeri, halkaisija 52 mm
€34.17 / yksikkö