Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMKEN 6203 syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm | BE6TZT

TIMKEN 6203 syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm

Varastossa
Tuote: BE6TZT Malli: 6203

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

Timken 6203 syväurakuulalaakeri helpottaa tasaista ja tehokasta pyörimisliikettä vähentämällä kitkaa ja tukemalla radiaalikuormia. Se on ihanteellinen sähkömoottoreille, kuljetinjärjestelmille, autokomponenteille ja kodinkoneille.

Ominaisuudet:

  • Timken 6203 syväurakuulalaakerin reiän halkaisija on 17 mm akselin tai akselin kokoa varten.
  • Siinä on avoin tiivistetyyppi, mikä mahdollistaa helpon pääsyn ja huollon.
  • Tässä syväuraisessa kuulalaakerissa on teräshäkki, joka takaa kestävyyden ja korkeiden lämpötilojen kestävyyden.
  • Siinä on erityinen sisägeometria, joka minimoi tärinän ja melutasot käytön aikana, mikä takaa koneen tasaisemman ja hiljaisemman suorituskyvyn.
  • Tämä kuulalaakeri tarjoaa suuren kuormankantokyvyn, mikä tekee siitä ihanteellisen raskaaseen käyttöön.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko tämä Proto-räikkäavainsarja kiinnittää erittäin pyöristetyt mutterit?

V. Kyllä, sillä sen kosketuspinta-ala on suuri, ja se on sijoitettu strategisesti poispäin kiinnityspisteistä, mikä auttaa kääntämään erittäin pyöristettyjä kiinnikkeitä.

K. Mitä syvä ura tarkoittaa tämän kuulalaakerin yhteydessä?

A. Syvä ura viittaa laakerin sisäiseen rakenteeseen, joka sisältää syvät urat. Tämä rakenne mahdollistaa laakerin tukemisen sekä säteittäis- että aksiaalikuormitukselle säilyttäen samalla suuret pyörimisnopeudet.

K. Kuinka voin määrittää oikean Timken-laakerin sovellukselleni?

V. Oikean laakerin valitsemiseksi ota huomioon sellaisia ​​tekijöitä kuin kuormituksen tyyppi ja suuruus, nopeus, käyttölämpötila ja ympäristöolosuhteet.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TIMKEN 6312 syväurakuulalaakeri, 130 mm halkaisija | AK9GQQ 6312€109.94
Tarjouspyyntö
TIMKEN 6206-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 62 mm | BE2UNV 6206-2RS€29.38
TIMKEN 6204-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 47 mm | BE2VFU 6204-2RS€18.67
TIMKEN 6202-2RS syväurakuulalaakeri, 35 mm halkaisija | BE4QDB 6202-2RS€13.82
TIMKEN 6203-RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm | BE7DHA 6203-RS€16.67
TIMKEN 6201-2RS syväurakuulalaakeri, halkaisija 32 mm | BE7UXY 6201-2RS€16.51
TIMKEN 6202-C3 syväurakuulalaakeri, 35 mm halkaisija | BE7ZYE 6202-C3€14.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMKEN 6203 syväurakuulalaakeri, halkaisija 40 mm
€11.87 / yksikkö