TIMBER TUFF TMW-03 Swivel Grab Liukupihdit 25 tuumaa | AJ2KKQ 8M963

TIMBER TUFF TMW-03 kääntyvä koura, 25 tuuman liukupihdit

Varastossa
Tuote: AJ2KKQ Malli: TMW-03Ristiviite: 8M963

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva Tong
Kahva materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9792
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tukin koko: 25 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMBER TUFF TMW-03 kääntyvä koura, 25 tuuman liukupihdit
€141.19 / yksikkö