Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TIMBER TUFF CS-BWM018 Vaihtohiomalaikka Cs-bwm | AF4ZYZ 9TTY4

TIMBER TUFF CS-BWM018 Vaihtohiomalaikka Cs-bwm

Varastossa
Tuote: AF4ZYZ Malli: CS-BWM018Ristiviite: 9TTY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtohiontapyörä
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa9NHY6
Tyyppi5-11 / 16 "Dia x 1/8" Paksuus x 7/8 "Arbor-reikä, alumiinioksidia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TIMBER TUFF CS-BWM316 Vaihtohiomalaikka Cs-bwm | AF3ZMH 8M460 CS-BWM3165-11 / 16 "Dia x 3/16" Paksuus x 7/8 "Arbor-reikä, alumiinioksidia€24.28
TIMBER TUFF CS-BWM014 Vaihtohiomalaikka Cs-bwm | AF4JAG 8XRV3 CS-BWM0145-11 / 16 "Dia x 1/4" Paksuus x 7/8 "Arbor-reikä, alumiinioksidia€24.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TIMBER TUFF CS-BWM018 Vaihtohiomalaikka Cs-bwm
€24.28 / yksikkö