THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00017 Neliövarasto kupari 110 5/8 x 5/8 6 ft L | AB8WRJ 2AAE5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00017 Square Stock Copper 110 5/8 x 5/8" 6 ft L

Tuote: AB8WRJ Malli: CUSQ00017Ristiviite: 2AAE5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€247.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSquare varastossa
Alloy tyyppi110
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
Paksuus5 / 8 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI
Leveys5 / 8 "
Leveystoleranssi+/- 0.012 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7409901060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusLeveysHinta
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kupari 110 1/4 x 1/4 "3 ft L | AA9XJU 1HLG2 CUSQ000553ft.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 4 "€21.81
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 1/4 x 1/4 "1 ft L | AB8WQQ 2AAC6 CUSQ000551"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 4 "€14.58
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00081 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 1/2 x 1/2 "1 ft L | AB8WRB 2AAD7 CUSQ000811"+/- 0.250 "1 / 2 "1 / 2 "€28.07
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00042 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 3/4 x 3/4 "1 ft L | AB8WRL 2AAF1 CUSQ000421"+/- 0.250 "3 / 4 "3 / 4 "€58.56
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00055 Neliönmuotoinen kupari 110 1/4 x 1/4 "6 ft L | AB8WXC 2AAX8 CUSQ000556"+/- 3.000 "1 / 4 "1 / 4 "€44.73
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP -MATERIAALIT CUSQ00056 Neliönmuotoinen kupari 110 3/8 x 3/8 "1 ft L | AB8WXJ 2AAY7 CUSQ000561"+/- 0.250 "3 / 8 "3 / 8 "€15.72
THYSSENKRUPP MATERIAALIT CUSQ00081 Neliönmuotoinen kuparikupari 110 1/2 x 1/2 "3 jalkaa L | AB8WXN 2AAZ2 CUSQ000813ft.+/- 1.000 "1 / 2 "1 / 2 "€81.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUSQ00017 Square Stock Copper 110 5/8 x 5/8" 6 ft L
€247.62 / yksikkö