Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00741 Tankokupari 110 5/8 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB9BEL 2AUD7

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tanko Kupari 110 5/8 Halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9BEL Malli: CURD00741Ristiviite: 2AUD7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija5 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.61
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00741 Tankokupari 110 5/8 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAA 2ABB3 CURD007416 ft.+/- 3.000 "€180.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00741 Tanko Kupari 110 5/8 Halkaisija x 3 jalkaa pituus
€102.90 / yksikkö