Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 Kuparivasara 1.6 Lb Tuhka | AB7MYC 23WE99

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 kuparivasara 1.6 Lb tuhka

Varastossa
Tuote: AB7MYC Malli: TH310Ristiviite: 23WE99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer
Kasvojen halkaisija1.25 "
KahvaAsh
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaaliAsh
Pään väriLuonnollinen
pään pituus1.75 "
PäämateriaaliTempurauta ja kupari
Pään paino1.6 lb
pään leveys3 3 / 10 "
Kokonaispituus11 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahvaKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH312 Kuparivasara 2.3 Lb Hickory | AB7MYD 23WF01 TH31212 "1.5 "hikkoripuuhikkoripuu2"Tempurauta ja kupari2.3 lb4"€118.87
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH314 Kuparivasara 3.6 Lb Hickory | AF7ZHR 23WF02 TH31412 "1.75 "hikkoripuuhikkoripuu2 2 / 5 "Tempurauta ja kupari3.6 lb4 3 / 10 "€148.56
THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH214 Kuparivasara 3 Lb Hickory | AF7ZHT 23WF05 TH21412 "1.75 "hikkoripuuhikkoripuu2 2 / 5 "Tempurauta, kupari ja puhvelipiilota3 lb4 7 / 10 "€138.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH310 kuparivasara 1.6 Lb tuhka
€92.90 / yksikkö