Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SPM16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 16 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AG6PML 3DWD4

THOMSON SPM16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 16 mm, kiinni, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AG6PML Malli: SPM16Ristiviite: 3DWD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSupermetriset lineaariset laakerit
Nopeutettu nopeus150 millimetriä / toinen neliö
Urien välissä24.6mm
Pora Dia.16mm
Pituus36 "
MateriaaliDelrin / teräs
Dia ulkopuolella.26mm
ItsesuuntausKyllä
Tasainen nopeus3 millimetriä sekunnissa
Temp. aluejopa 185 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON SPM16WW Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 16 mm, suljettu, itsesuuntautuva | AG6PMM 3DWD5 SPM16WW€144.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SPM16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, 16 mm, kiinni, itsesuuntautuva
€130.92 / yksikkö