Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SB16 Akselituki, Päätytuki, Vakioprofiili, Takorauta, Käytä 1 tuuman halkaisijalla. Akseli | AE4GHK 5KD41

THOMSON SB16 akselituki, päätytuki, vakioprofiili, takorauta, käyttö 1 tuuman halkaisijalla. Akseli

Varastossa
Tuote: AE4GHK Malli: SB16Ristiviite: 5KD41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin tukilohko
Pora Dia.1"
Pultin kiinnitys (tuumaa)1/4
Asennusreikä9 / 32 "
Akselin dia.1"
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7326908688
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
THOMSON SB8 Akselituki, Päätytuki, Takorauta, Käytä 0.5 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HCW 5KD38 SB8€76.37
Tarjouspyyntö
THOMSON SB12 Akselituki, Päätytuki, Takorauta, Käytä 0.75 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HCX 5KD40 SB12€88.82
THOMSON SB6 Akselituki, Päätytuki, Vakioprofiili, Alumiini, Käytä 0.375 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HHU 2HXV6 SB6€69.48
Tarjouspyyntö
THOMSON SB10 Akselituki, Päätytuki, Takorauta, Käytä 0.625 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HJB 2HXV8 SB10€92.32
THOMSON SB4 Akselituki, Päätytuki, Vakioprofiili, Alumiini, Käytä 0.25 tuuman halkaisijalla. Akseli | AJ8HLF 2HXV7 SB4€66.49
THOMSON FSB12 Akselituki, Päätytuki, Laipallinen, Alumiini, Käytä 0.75 tuuman halkaisijalla. Akseli | AL2DVY 5KD46 FSB12€193.07
THOMSON FSB16 Akselituki, Päätytuki, Laipallinen, Alumiini, Käytä 1 tuuman halkaisijalla. Akseli | AL2EZA 5KD47 FSB16€203.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SB16 akselituki, päätytuki, vakioprofiili, takorauta, käyttö 1 tuuman halkaisijalla. Akseli
€105.72 / yksikkö